Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 932-15860 Herst.-Nr.: 1001-0006 EAN/GTIN: 4013674019397 |
| |
|
| | |
| Ansmann Stecker-Ladegerät Powerline 8Ladegerät Powerline 8Das intelligente Schnellladegerät ist für bis zu acht Akkus der Größen Mignon und/oder Micro geeignet und bietet dank einer zusätzlichen USB-Ladebuchse sogar die Möglichkeit, verschiedenste Applikationen wie Handy, Smartphone oder MP3-Player zu laden.
Technische Angaben: Farbe schwarz Abmessungen 139 × 120 × 31 mm (Produkt ohne Verpackung) Produktgewicht 362 g (Produkt ohne Verpackung) Lieferumfang Powerline 8, Netzteil, Bedienungsanleitung Garantie 3 Jahre Ladbare Zellen Micro | Mignon | USB Eingangsspannung 100-240V AC Weltweit einsetzbar Ja Einzelschachtüberwachung Ja Überladeschutz (Erhaltungsladung) Ja Entladefunktion Ja Akku-Defekterkennung Ja Mikroprozessorsteuerung Ja Sicherheitstimer Ja Ladestrom Micro AAA 500mA (1-8) Ladestrom Mignon AA 500mA (1-8) Ladestrom USB 1000mA (1) Hersteller: ANSMANN Hersteller-Nummer: 1001-0006 - Für Micro AAA / Mignon AA Akkus sowie USB-Geräte
- Für extra großen Energiebedarf
- 8 Ladeschächte für AAA / AA & USB-Stecker
- Akku-Defekterkennung und Verpolschutz
- Einzelüberwachung
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät ansmann, aa akku ladegerät, ANSMANN Schnell-Ladegerät, Ansmann Stecker-Ladegerät Powerline 8, Ladegerät Powerline 8, ANSMANN Schnell-Ladegerät 1001-0006 1001-0006, 025-15860-ansmann-stecker-ladegeraet-powerline-8-powerline-8-ansmann-ansmann-stecker-ladegeraet-powerline-8-ladegeraete-tischladegeraet-1001-0006-ladegeraet-powerline-8-schnell-ladegeraet-1001-0006-ansmann- |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 33,09* | € 41,77* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,14* | € 47,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,82* | € 49,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 38,55* | € 49,84* | | | | Lager 932 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 54,01* | € 69,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|