ANSMANN Powerline 8
Für extra großen Energiebedarf
Das Powerline 8 ist die perfekte Rundum-Lösung für Fotografen, RC-Modellbauer und andere intensive Akkunutzer, die eine Vielzahl an Akkus benötigen und diese oft und zügig aufladen müssen
8 Ladeschächte AAA/AA
Mit dem intelligenten Schnellladegerät können bis zu acht Akkus der Größen Mignon AA und/oder Micro AAA gleichzeitig geladen oder entladen werden. Auch gemischt - unabhängig von Größe, Kapazität und Ladestand
Einzelüberwachung und Entladefunktion
Jeder Akkuschacht wird separat überwacht, sodass die Akkus individuell und unabhängig voneinander mit einem Ladestrom von 500mA bis zur maximalen Kapazität geladen werden können. Nach der Vollladung können einzelne Akkus entnommen werden, ohne die anderen Ladeschächte zu beeinflussen. Für vorgeschädigte bzw. nach langer Lagerung etwas „müde gewordene“ Rundzellen steht eine Entladefunktion zur Verfügung. Durch wiederholtes Entladen und Laden lassen sich die meisten Akkus auffrischen und die Kapazität wieder steigern
Akku-Defekterkennung, Verpolschutz und automatische Abschaltung
Defekte oder verkehrt herum eingelegte Akkus sowie Einwegbatterien werden automatisch erkannt und nicht geladen. Dank modernster mikroprozessorgesteuerter Ladetechnik mit mehrfachem Überladeschutz durch Spannungsüberwachung und Sicherheitstimer erfolgt nach der vollständigen Aufladung der Akkus die automatische Umschaltung auf Impulserhaltungsladung. So werden die Akkus nicht überladen, sondern bleiben bei 100% und müssen nicht sofort entnommen werden. Mehrfarbige LEDs zeigen für jeden Schacht separat den Ladestatus an
- Einzelschacht: Lädt auch ungerade Zahl an Akkus
- Entladefunktion
- 8x 500mA Ladestrom
- Ladezeit: 1000mAh = ca. 2:30h | 2500mAh = ca. 6h