Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEFON-AKKU für Tevion MD 82973


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TELEFON-AKKU für Tevion MD 82973
TELEFON-AKKU für Tevion MD 82973
TELEFON-AKKU für Tevion MD 82973
Artikel-Nr.:
     932-15825#4648
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     md82973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon
TELEFON-AKKU für Tevion MD 82973
Akku für Medion MD 83173 mit 2,4Volt 500mAh

Telefon Akku passend für Medion MD83173 Akku (kein Original). Ni-MH Akku mit 2,4 Volt und 500 mAh.Der Akku passt in folgende Schnurlos-Telefone:Audioline Monza 480Swissvoice DP500 / DP500 Eco Plus / DP550 / DP550 Eco Plus / DP550 BTMedion Life S63036, S63064, S63080, S63082, X63003, S63075, S63182, X63005Medion MD82973, MD83024, MD83173, Life S63062, Life S63065, Life S63072Medion MD82622, MD83001, MD83022, MD83091, MD83166, MD83274, MD83542Tevion MD82622, Life S63036Medion MD83242, MD83282Medion Life S63085, Life S63112Medion Life S63077, MD83192TECHNISCHE DATEN Typ / Type: NiMHNennkapazität: 500mAhSpannung / Voltage: 2,4VMaße (LxBxH): 54,9 x 19 x 9mmersetzt folgende Original-Akkus: VT50AAAALH2BMJZ, GP1010, DP500, GPHC05RN01, GP HC05RN01

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: md82973

Passend für Hersteller: Tevion - (Kein ORIGINAL Tevion Produkt!)

  • Akku für Medion MD83173
  • NiMH mit 2,4V & 500mAh
  • Ersatzakku für schnurlose Telefone

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Tevion TELEFON-AKKU, TELEFON-AKKU für Tevion MD 82973, Akku für Medion MD 83173 mit 2,4Volt 500mAh, Tevion TELEFON-AKKU md82973 MD 82973, akku, TELEFON-AKKU, 6143 6143
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.