Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9,6V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9,6V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P616
9,6V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P616
9,6V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P616
9,6V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P616
Artikel-Nr.:
     932-1575-1903
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P616 9,6V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
9,6V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P616
Akku passend für Metabo 6.31721 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Metabo Geräte 9,6V: BEAT9,6, BEA9,6, HLA15, sb EA100.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830 mit Ladeadapter LA-MT01.Technische Angaben:- Ni-MH Akku- Spannung 9,6 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 575 g
 

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P616

  • kein original METABO Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit Accu-Kapazitäten von 1,4- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für metabo, ersatzakku für werkzeug 9,6v, Akku Power Werkzeugakku, 9,6V 3,0Ah Akku für Akku Power P-Nummer P616, Akku passend für Metabo 6.31721 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH, Akku Power Werkzeugakku P616 P616, akku, 10064 10064
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.