Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix ARB-L18-2600 18650 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix ARB-L18-2600 18650 Akku
Fenix ARB-L18-2600 18650 Akku
Fenix ARB-L18-2600 18650 Akku
Fenix ARB-L18-2600 18650 Akku
Artikel-Nr.:
     932-15462
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     FEARB2600
EAN/GTIN:
     6942870303499
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Der Fenix ARB-L18-2600 ist ein geschützer 18650 LiIon Akku mit 2600 mAh Kapazität von Fenix.Ideal für die Fenix Taschenlampen für 18650er LiIon Akku wie die Fenix PD31, PD32, TK11, TK12*, TK15, TK21, TK30, TK35, TA20* und TA21. Zum Laden empfehlen wir unsere hochwertigen und sehr gut verarbeiteten Wolf-Eyes CH01 ( WECH01 ) und CH02 ( WECH02 ) Ladegeräte. Lieferumfang: 1 Stück geschützer Fenix ARB-L2 18650 LiIon Akku mit 2600 mAh Kapazität*= Modellabhängig, der Innendurchmesser des Batterierohr muss bei ca. 18 - 19mm liegen.Technische Angaben:- System: Li-Ion- Durchmesser: 18,4 mm- Höhe: 68,5 mm- Gewicht: 50g- Spannung: 3,6 Volt- Nenn-Kapazität: 2600mAh- max. Charge Voltage: 4,2V- Discharge Voltage: 2,5V- Maximaler Entladestrom: 10A- Ladeverfahren: CC-CV

Hersteller: FENIX
Hersteller-Nummer: FEARB2600

  • max. Dauer-Entladestrom 10A
  • geeignet für High-Power LED Taschenlampen
  • hohe Nennkapazität von 2600mAh
  • geschützter Li-Ion Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, 18650 akku fenix, 18650 akku, 18650 akku 2600mah, FENIX Li-Ion Akku, Fenix ARB-L18-2600 18650 LiIon Akku geschützt 2600mAh, Fenix ARB-L18-2600 18650 Akku, FENIX Li-Ion Akku FEARB2600 FEARB2600, akku, Li-Ion Akku, 6282 6282
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
766
10
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 15,46*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 11,92*
€ 17,74*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.