Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix ARB-L18-2600 18650 LiIon Akku geschützt 2600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix ARB-L18-2600 18650 Akku
Fenix ARB-L18-2600 18650 Akku
Fenix ARB-L18-2600 18650 Akku
Fenix ARB-L18-2600 18650 Akku
Fenix ARB-L18-2600 18650 Akku
Artikel-Nr.:
     296-FEARB2600
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6942870303499
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Fenix ARB-L18-2600 18650 LiIon Akku geschützt 2600mAh
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, 18650 akku, Fenix, Nitecore, Led Lenser, Eagtac Taschenlampen, Kopfleuchten, Professional Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
766
10
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 15,43*
6 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 11,27*
€ 17,95*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.