Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebook-Akku für Acer Aspire 5230, 5520, 5920 Serien 10,8V 4400mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku zu Acer Aspire 5230, 5942G
Akku zu Acer Aspire 5230, 5942G
Artikel-Nr.:
     932-15457
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     AS07B31
EAN/GTIN:
     4041683692003
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Notebook-Akku für Acer Aspire 5230, 5520, 5920 Serien 10,8V 4400mAh Li-Ion (kein Original)
Akku zu Acer Aspire 5230, 5942G

Ersatz-Akku passend für viele Acer Aspire Modelle: 5230 / 5520 Serie / 5920 Serie / 6920 Serie / Acer Aspire 6930 / 6930G Serien / Acer Aspire 6935 / 6935G Serien / 7520 Serie / 8730 Serie / 8930 Serie / 8930G Serie
Auch passend für folgene Acer Modelle: Acer Extensa 7230 / Acer Extensa 7630 / Extensa 7630G / Acer TravelMate 7230 / 7330 / 7530 / 7530G / 7730
Auch passend für Gateway MD7801u und Packard Bell EasyNote LJ61 / LJ63
Dieser Akku ersetzt Akkus mit der Modell-Nr. AS07B31, AS07B41 und LC.BTP00.008 vollwertig.
Technische Daten: Nenn-Spannung 10,8 Volt / Nenn-Kapazität 4400 mAh
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um einen Original-Akku.


Technische Angaben:
Spannung: 10,8 Volt
Kapazität: 4400 mAh
System: Li-Ion
Farbe: Schwarz

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: AS07B31

Passend für Hersteller: ACER - (Kein ORIGINAL ACER Produkt!)

  • Notebookakku mit 10,8 V & 4400 mAh
  • Lithium-Ionen
  • Integrierter Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • Ersetzt AS07B31 / AS07B41 / LC.BTP00.008
  • Alternative zum originalen Acer-Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, Notebookakku für Packard Bell, notebook akku 4400mah, akku für laptop, ACER NOTEBOOKAKKU, Notebook-AkkuAcer Aspire 5230, 5520, 5920 Serien 10,8V 4400mAh Li-Ion (kein Original), Akku zu Acer Aspire 5230, 5942G, ACER NOTEBOOKAKKU AS07B31 AS07B31, 198-15457-akku-zu-acer-aspire-5230-5942g-aspire-aspire-4400mah-10-8v-acer-notebook-laptop-ersatzakku-ersatz-akku-akku-accu-accu-notebookakku-notebookakku-laptopakku-laptopakku-as07b31-as07b41-5230-5520-5920-serie-as07b31-acer-e-as07b31-as07b41-as07b5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.