Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 932-15453 Herst.-Nr.: RIL50 EAN/GTIN: 5055175302812 |
| |
|
| | |
| schlanke kompakte LED Stiftleuchte mit 3x AAA Alkaline BatterienTechnische Angaben:- inklusive 3x AAA Alkaline Batterien- Brenndauer ca. 7 h- Länge: 160 mm- Breite 35 mm- Höhe 15 mm - Gewicht ca. 54g Hersteller: RING Hersteller-Nummer: RIL50 - kompakte kleine Stiftform
- extrem robust
- 8 superhelle LED´s
- nützlicher magnetischer Taschenclip
- Inklusive 3x AAA Batterien
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, led taschenlampe ring, handlampe, handlampe ring, RING Arbeitslampe, Ring Automotive RIL50 - Stiftlampe - Inspektionslampe, RING RIL50 Stiftlampe mit 8 LEDs, RING Arbeitslampe RIL50 RIL50, leuchte, Arbeitslampe, 10476 10476 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,36* | € 4,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 4,09* | € 6,55* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 4,26* | € 6,88* | | | | Lager 932 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,59* | € 10,26* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,45* | € 16,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|