Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hückmann 135316 Taschenlampe Schwarz, Blau Magnetische Befestigung Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hückmann 135316 Taschenlampe Schwarz, Blau Magnetische Befestigung Taschenlampe LED
Hückmann 135316 Taschenlampe Schwarz, Blau Magnetische Befestigung Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109987851
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     135316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Cliplampe
Das praktische Ring RIL50 Automative Pocket Light mit 8 extrem hellen LEDs ist durch seine kompakte Bauform ideal für Handwerker, Hobby, Zuhause und Beruf. Durch die kompakten Abmessungen passt es in jede Tasche und ist somit sofort einsatzbereit. Sehr flexibel in der Befestigung durch den integrierten magnetischen Clip
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Design
Taschenlampen Typ
Magnetische Befestigung Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Magnet
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
8 Lampen
Lichtleistung
100 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
784 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
672 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.