Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2,4V 500mAh TELEFON-AKKU für Medion Life S63006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2,4V 500mAh TELEFON-AKKU für Medion Life S63006
2,4V 500mAh TELEFON-AKKU für Medion Life S63006
Artikel-Nr.:
     932-15428#4572
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     lifes63006 2,4V 500mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
2,4V 500mAh TELEFON-AKKU für Medion Life S63006
Ersatzakku passend für AVM Fritz MTD Telefon 2,4V 500-600mAh

Akku passend für Dect 580, Fritz!Fon MT-D, AVM20002434, 36F6, X614, T-Sinus A201, Medion MD81877, Vtech VT1100 - ersetzt GP0827, 5M702BMX - Ni-MH Akku.Technische Angaben:Spannung: 2,4 VoltNennkapazität: 500-600 mAhL/B/H: 35,4 / 32,5 / 6,7 mmSystem: Ni-MHGewicht: 18 Gramm

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: lifes63006

Passend für Hersteller: Medion - (Kein ORIGINAL Medion Produkt!)

  • ersetzt GP0827 / 5M702BMX / GP0845 / 36F6 / X614
  • passt auch für andere Schnurlos-Telefone
  • lange Lebensdauer

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, Medion TELEFON-AKKU, 2,4V 500mAh TELEFON-AKKU für Medion Life S63006, Ersatzakku passend für AVM Fritz MTD Telefon 2,4V 500-600mAh, Medion TELEFON-AKKU lifes63006 Life S63006, akku, TELEFON-AKKU, 6292 6292
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.