Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 3,0Ah Akku für Weitkowitz AKKU-PRESS API 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     932-1535-16681
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     API 40 14,4V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
14,4V 3,0Ah Akku für Weitkowitz AKKU-PRESS API 40
Akku passend für Makita 1435 mit 14,4V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Makita Geräte 14,4V: 6228DWE, 6328DWE, 6336DWAE, 6336DWDE, 6337DWDE, ML140, 6932FDWDE.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830.Technische Angaben:- Ni-MH Akku- Spannung 14,4 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 820 g
 

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: API 40

Passend für Hersteller: Weitkowitz - (Kein ORIGINAL Weitkowitz Produkt!)

  • ersetzt Makita 1422, 1433, 1434, 1435 Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku 193101-2
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • kein Memory Effekt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 14,4v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Weitkowitz Werkzeugakku, 14,4V 3,0Ah Akku für Weitkowitz AKKU-PRESS API 40, Akku passend für Makita 1435 mit 14,4V 3,0Ah Ni-MH, Weitkowitz Werkzeugakku API 40 API 40, akku, 10067 10067
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.