Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10,8V 2,0Ah Akku für Klauke EK354ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10,8V 2,0Ah Akku für Klauke EK354ML
10,8V 2,0Ah Akku für Klauke EK354ML
Artikel-Nr.:
     932-15349#2177
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     ek354ml 10,8V 2,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
10,8V 2,0Ah Akku für Klauke EK354ML
Ersatzakku für Klauke RAML 1 Akku 10,8V/12V / 2,0 Ah, Li-Ion (24 Wh)

Ersatzakku für Klauke Akkuwerkzeuge mit dem 10,8 Volt Li-Ion Schiebeakku, ersetzt Klauke RAML1 Akku.Technische Angaben:Spannung: 10,8V/12VKapazität: 2000mAh / 224 WhTyp: Li-IonLänge: 90 mm Breite: 63,5 mmHöhe: 57 mmGewicht: 250g
 

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: ek354ml

Passend für Hersteller: Klauke - (Kein ORIGINAL Klauke Produkt!)

  • Mit Li-Ion Marken Zellen
  • Kompatibel zum original 10.8V Klauke Akku
  • top Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 10,8v 2,0ah, akku für werkzeug, 10,8 v ersatzakkus für werkzeug 2 ah, Klauke Werkzeugakku, 10,8V 2,0Ah Akku für Klauke EK354ML, Ersatzakku für Klauke RAML 1 Akku 10,8V/12V / 2,0 Ah, Li-Ion (24 Wh), Klauke Werkzeugakku ek354ml EK354ML, akku, 6335 6335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.