| |
|
| Artikel-Nr.: 932-1530-7074 Herst.-Nr.: 6216 DWFE 12,0V 3,0Ah EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 12,0V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6216 DWFEAkku passend für Makita 1235 mit 12V 3,0Ah Ni-MHWerkzeugakku ist passend für Makita Geräte 12V: 6223DWE, 6227DWE, 6216DWFE, 6319DWFE, 6316DWDE, ML121, 6319DWFE.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830.Technische Angaben:- Ni-MH Akku- Spannung 12 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 715 g Hersteller: AKKU POWER Hersteller-Nummer: 6216 DWFE Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!) - kein original MAKITA Akku
- hergestellt in Deutschland von Akku Power
- Ersatzakku ist passend zum original Akku
- Ladbar mit dem original Ladegerät
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, Makita Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6216 DWFE, Akku passend für Makita 1235 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, Makita Werkzeugakku 6216 DWFE 6216 DWFE, akku, 10068 10068 |
| | |
| |