Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 5,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Winkelschleifer G 18 DSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 5,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Winkelschleifer G 18 DSL
18,0V 5,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Winkelschleifer G 18 DSL
18,0V 5,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Winkelschleifer G 18 DSL
18,0V 5,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Winkelschleifer G 18 DSL
Artikel-Nr.:
     932-15124-5590
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     G 18 DSL 18,0V 5,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
18,0V 5,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Winkelschleifer G 18 DSL
Original HiKoki BSL1850C Li-Ion Akku - mit 18V & 5,0Ah

Original HiKoki Werkzeugakku BSL1850C mit 18V und 5,0Ah. Ein Schiebeakku mit Lithium-Ionen Technologie. Voll kompatibel zu 18V HiKoki Geräten.Technische Angaben:Akkutyp: Li-Ion Bauform: SchiebeakkuSpannung: 18 VoltKapazität: 5,0Ah Lieferumfang: 1 Stück Hitachi BSL 1850C AkkuOriginal Hitachi-Powertools Produkt

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: G 18 DSL

Passend für Hersteller: Hitachi-Powertools - (Kein ORIGINAL Hitachi-Powertools Produkt!)

  • Original Hitachi BSL 1850C
  • 18 Volt und 5,0 Ah
  • Lithium-Ionen Schiebeakku
  • Voll kompatibel!

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug winkelschleifer 5ah, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Hitachi-Powertools Werkzeugakku, 18,0V 5,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Winkelschleifer G 18 DSL, Original HiKoki BSL1850C Li-Ion Akku - mit 18V & 5,0Ah, Hitachi-Powertools Werkzeugakku G 18 DSL G 18 DSL, akku, 6496 6496
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.