Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku zu BCL 1430 Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku zu BCL 1430 Li-Ion
Ersatzakku zu BCL 1430 Li-Ion
Ersatzakku zu BCL 1430 Li-Ion
Artikel-Nr.:
     932-15009
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     BCL1430
EAN/GTIN:
     4041683690252
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersetzt den Hitachi Original-Akku BCL1430. Der Akku verfügt über hochwertige Baukomponenten (Zellen u. Schutzelektronik). Er bietet eine preisgünstige Alternative zum Hitachi-Akku und ist ebenso leistungsstark.Technische Angaben:- Typ: Li-Ion- Spannung: 14,4 V- Kapazität: 3,0 Ah- Gewicht: 600 gLieferumfang: 1 Werkzeugakku

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: BCL1430

Passend für Hersteller: HITACHI - (Kein ORIGINAL HITACHI Produkt!)

  • Li-Ion Steckakku mit 14,4V und 3Ah
  • Alternative zu BCL 1430
  • Passend zu Hitachi Akku-Werkzeugen
  • Kann mit Hitachi-Ladegerät aufgeladen werden!

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 14,4v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, HITACHI Werkzeugakku, Ersatzakku für Hitachi BCL 1430 mit 14,4V 3,0Ah Li-Ion - kein Original, Ersatzakku zu BCL 1430 Li-Ion, HITACHI Werkzeugakku BCL1430 BCL 1430, akku, 6580 6580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.