Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku zu BCL 1840 Li-Ion / EBM 1840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku zu BCL 1840 Li-Ion / EBM 1840
Ersatzakku zu BCL 1840 Li-Ion / EBM 1840
Ersatzakku zu BCL 1840 Li-Ion / EBM 1840
Ersatzakku zu BCL 1840 Li-Ion / EBM 1840
Artikel-Nr.:
     932-15008.1
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     EBM1840
EAN/GTIN:
     4041683690245
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersetzt den Hitachi Original-Akku EBM 1830 und BCL 1830. Der Akku verfügt über hochwertige Baukomponenten (Zellen u. Schutzelektronik). Er bietet eine preisgünstige Alternative zum Hitachi-Akku und ist ebenso leistungsstark. Technische Angaben:- Typ: Li-Ion- Spannung: 18 V- Kapazität: 5,0 Ah- Höhe: 120 mm- Breite: 105 mm- Tiefe: 80 mm- Gewicht: 735 gLieferumfang: 1 Werkzeugakku

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: EBM1840

Passend für Hersteller: HITACHI - (Kein ORIGINAL HITACHI Produkt!)

  • Alternative zu EBM1840 / BCL1840
  • Li-Ion Steckakku mit 18V und 4Ah
  • Passend zu Hitachi Akku-Werkzeugen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, 18 v ersatzakkus für werkzeug 5 ah, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, HITACHI Werkzeugakku, Ersatzakku für Hitachi BCL 1830 mit 18V 5,0Ah Li-Ion - kein Original, Ersatzakku zu BCL 1840 Li-Ion / EBM 1840, HITACHI Werkzeugakku EBM1840 EBM1840, akku, 12946 6581
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.