Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 932-14952 Herst.-Nr.: 492508 EAN/GTIN: 4009314925081 |
| |
|
| | |
| K80 Schleifpapier zu Deltaschleifer 96mm, mit Quick-Stick - Holz u. LackK80 Schleifdreiecke 96mm, 5 Stk, LackEin 5er Pack gelochte Schleifdreiecke zum Einsatz auf Deltaschleifern mit 96 mm Durchmesser. Hochwertiges Schleifpapier K80 mit Stearat-Beschichtung zur Reduzierung vorzeitigen Zusetzens der Körnung. Es ist speziell für die Bearbeitung von weichen sowie harten Hölzern, Farben sowie diversen Lacken ausgelegt. Passt auf Maschinen von Hitachi, Bosch, Makita, DeWalt und weitere kompatible Typen.
Technische Angaben: Körnungsgröße: K80 / grob Korngröße: 201 µm Bestreuung: Korund (Aluminiumoxid) Beschichtung: Stearat Trägermaterial: verstärktes Trägermaterial Bindungsmaterial/Grundbinder: Vollkunstharz
Format: Dreiecksform Durchmesser Ø: 96 mm System: Quick-Stick, Velours-Rückseite Einsatz auf: Deltaschleifern oder Trägerplatten mit Kletthaftbelag
Lieferumfang: 5 Schleifdreiecke empf. Anwendung: Hart- und Weichholz, Kunstharzlack, Acryllack, Farbe und Kunststoff Hersteller: KWB Hersteller-Nummer: 492508 - 5er Pack Schleifdreiecke, gelocht
- Grobe K80 Korund-Körnung
- Stearat-Beschichtung für lange Standzeit
- Für Deltaschleifer 96 mm
- Mit Velours-Rückseite für Kletthaftung
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Deltaschleifblatt, KWB Schleifpapier Deltaschleifer, K80 Schleifpapier zu Deltaschleifer 96mm, mit Quick-Stick - Holz u. Lack, K80 Schleifdreiecke 96mm, 5 Stk, Lack, KWB Schleifpapier Deltaschleifer 492508 492508, 445-14952-k80-schleifdreiecke-96mm-5-stk-lack-sp-f-klett-deltaschleifer-96mm-k80-p80-80k-hitachi-bosch-makita-fermdewalt-worx-schleifpapier-schleifdreieck-quick-stick-heim-handwerker-silberschliff-grobschliff-492508- |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,72* | € 5,05* | | | | Lager 932 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,19* | € 5,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 7,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,638* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|