Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 492508 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 492508 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 492508 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 492508 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528342
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     492508
EAN/GTIN:
     4009314925081
Schleifdreiecke, 96 mm, HOLZ & LACK, Silberschliff, Korund, Aluminiumoxyd bestreut, Stearat beschichtet, reduziert das vorzeitige Zusetzen der Körnung, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Deltaschleifer, zum Schleifen von Hart- und Weichholz, Kunstharzlack, Acryllack, Farbe, Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schmirgel-Oberflächen
Acryl, Hartholz, Farbe, Kunststoff, Weichholz, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
80
Form der Schmirgelplatte
Dreieck
Schleifplattendurchmesser
96 mm
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
6
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.