Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 18V-LI HX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 18V-LI HX
18,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 18V-LI HX
18,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 18V-LI HX
18,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 18V-LI HX
Artikel-Nr.:
     932-14746-2805
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     GSR 18V-LI HX 18,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
18,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 18V-LI HX
Ersatz-Akku für Bosch 1600Z00037 18 Volt Li 3,0 Ah Professional

Werkzeugakku ist passend für Bosch 18V Bohrschrauber: PSR 18Li-2 / GSR 18V-Li / GSR 18VE-2Li und Schlagbohrschrauber: GSB 18VE-2Li / PSB 18Li-2 und Kreissäge: GKS 18V-Li und Säbelsäge: GSA 18V-Li / GSA 18VE-2Li und Multischleifer: PSM 18Li und Lampe: PML LiIm Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830BL.Technische Angaben:- Li-ION Akku 5S2P- Spannung 18 Volt- Kapazität 3,0 Ah / 54Wh- kein Original Bosch Akku- made in Germany- mit Samsung Powertool Cells- Gewicht: 600g- Länge: 115 mm- Breite: 74 mm- Höhe: 56 mm

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: GSR 18V-LI HX

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • kein original BOSCH Akku
  • made in Germany
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • 18V 3.0Ah Li-Ion

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku 18v 3000mah, akku für bosch, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Bosch Werkzeugakku, 18,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 18V-LI HX, Ersatz-Akku für Bosch 1600Z00037 18 Volt Li 3,0 Ah Professional, Bosch Werkzeugakku GSR 18V-LI HX GSR 18V-LI HX, akku, 6806 6806
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.