Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7,2V 1,5Ah Akku für Bosch 7,2 Volt PSR 7.2 LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7,2V 1,5Ah Akku für Bosch 7,2 Volt PSR 7.2 LI
7,2V 1,5Ah Akku für Bosch 7,2 Volt PSR 7.2 LI
Artikel-Nr.:
     932-14743-2883
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     PSR 7.2 LI 7,2V 1,5Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
7,2V 1,5Ah Akku für Bosch 7,2 Volt PSR 7.2 LI
Akku für Bosch PSR 7.2 Li Akkuschrauber 7,2V 1,5Ah Li-Ion

Li-Ion Ersatz-Akku für Bosch AGS, PKP, PSR7.2Li Akkuschrauber oder PSR 200 LI Bohrschrauber, bestehend aus zwei Samsung / LG / Panasonic (je nach Verfügbarkeit) 18650 Zellen (7,2V 1,5Ah) mit Lötfahnen für den Selbsteinbau. Akku nicht Kurzschließen, der Einbau darf nur von Fachpersonal erfolgen!Technische Angaben:- Li-ION Akku- Spannung: 7,2 Volt- Kapazität: 1,5Ah / 10,8Wh- Länge: 67 mm- Höhe: 18 mm- Breite: 36 mm- mit 18650 Marken Zelle (LG / Samsung / Panasonic)- ohne PCB (Überladeschutz, Tiefentladeschutz)
 

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: PSR 7.2 LI

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • mit Samsung Li-Ion Markenzelle
  • sofort Einsatzbereit
  • höhere Kapazität
  • geeignet für Bosch 7.2 Li Akkusysteme

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku, akku für bosch, werkzeugakku 7,2v, Bosch Werkzeugakku, 7,2V 1,5Ah Akku für Bosch 7,2 Volt PSR 7.2 LI, Akku für Bosch PSR 7.2 Li Akkuschrauber 7,2V 1,5Ah Li-Ion, Bosch Werkzeugakku PSR 7.2 LI PSR 7.2 LI, akku, 6809 6809
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.