| |
|
| Artikel-Nr.: 932-14743#895 Herst.-Nr.: 0889400 7,2V 1,5Ah EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 7,2V 1,5Ah Akku für Gardena 08894-00Akku für Bosch PSR 7.2 Li Akkuschrauber 7,2V 1,5Ah Li-IonLi-Ion Ersatz-Akku für Bosch AGS, PKP, PSR7.2Li Akkuschrauber oder PSR 200 LI Bohrschrauber, bestehend aus zwei Samsung / LG / Panasonic (je nach Verfügbarkeit) 18650 Zellen (7,2V 1,5Ah) mit Lötfahnen für den Selbsteinbau. Akku nicht Kurzschließen, der Einbau darf nur von Fachpersonal erfolgen!Technische Angaben:- Li-ION Akku- Spannung: 7,2 Volt- Kapazität: 1,5Ah / 10,8Wh- Länge: 67 mm- Höhe: 18 mm- Breite: 36 mm- mit 18650 Marken Zelle (LG / Samsung / Panasonic)- ohne PCB (Überladeschutz, Tiefentladeschutz) Hersteller: BLACKFORT Hersteller-Nummer: 0889400 Passend für Hersteller: Gardena - (Kein ORIGINAL Gardena Produkt!) - mit Samsung Li-Ion Markenzelle
- sofort Einsatzbereit
- höhere Kapazität
- geeignet für Bosch 7.2 Li Akkusysteme
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku, akku für bosch, werkzeugakku 7,2v, Gardena Werkzeugakku, 7,2V 1,5Ah Akku für Gardena 08894-00, Akku für Bosch PSR 7.2 Li Akkuschrauber 7,2V 1,5Ah Li-Ion, Gardena Werkzeugakku 0889400 08894-00, akku, 6809 6809 |
| | |
| |