Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 7,2Ah Bleiakku für Gardena Accu-Lenkmäher 34A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 7,2Ah Bleiakku für Gardena Accu-Lenkmäher 34A
12,0V 7,2Ah Bleiakku für Gardena Accu-Lenkmäher 34A
Artikel-Nr.:
     932-14714#269
Hersteller:
     NPP
Herst.-Nr.:
     acculenkmaeher34a 12,0V 7,2Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
12,0V 7,2Ah Bleiakku für Gardena Accu-Lenkmäher 34A
2 Ersatzakku für Gardena Accu-Lenkmäher 34 A 24V (2x 12V) 7,2Ah (4093-20)

Zwei passende Akkus für Ihren Gardena Accu-Lenkmäher 34 A easyMove (4036)Technische Angaben:Spannung: 24 Volt (2x 12V Akku)Kapazität: 7200 mAhSystem: Pb Gewicht: 5200g Stecksystem: Faston 6,3mm Abmessung je Akku:L/B/H: 151,00 / 65,00 / 94,00 mm VDS-Zulassung: Ja

Hersteller: NPP
Hersteller-Nummer: acculenkmaeher34a

Passend für Hersteller: Gardena - (Kein ORIGINAL Gardena Produkt!)

  • Neustes Produktionsdatum
  • In jeder Lage einbaubar
  • mit VdS Zulassung
  • Absolut auslaufsicher
  • 24V Ersatzakkus (2x 12V)

Packungs-Inhalt: 2 Stück

Weitere Suchbegriffe: Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, blei-akku 24v, blei akku, bleiakku 7,2 ah, Gardena Bleiakku, 12,0V 7,2Ah Bleiakku für Gardena Accu-Lenkmäher 34A, 2 Ersatzakku für Gardena Accu-Lenkmäher 34 A 24V (2x 12V) 7,2Ah (4093-20), Gardena Bleiakku acculenkmaeher34a Accu-Lenkmäher 34A, akku, 6814 6814
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.