| |
|
| Artikel-Nr.: 932-14464 Herst.-Nr.: 4511301 EAN/GTIN: 4041683687146 |
| |
|
| | |
| Einhell Ersatz-Akku für Multifunktionswerkzeug RT-MG 10.8/1 Li und Akkubohrschrauber RT-CD 10.8 Li, RT-CD 10.8/2 Li und auch passend für die 12V Geräte mit 1 Stunden-Ladegerät (mit Verpolschutz am Plus-Pol)Original Artikel-Nr.: 451130101001 / 4511301.Technische Angaben:- Li-Ion-Akku (Mangan)- Akkuspannung: 10,8 Volt- Akkukapazität: 1300 mAh- 14 WhACHTUNG:Den Einhell Akku und das Ladegerät gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen, einmal als 3-5 Stunden und einmal als 1 Stunden Akku, auch die Ladestationen sind dann entsprechend anders und die Akkus können in dem jeweils anderen Ladegerät nicht geladen werden, in den verschiedenen Geräten passen aber beide Typen. Aufgrund der Erfahrungen unserer Kunden wollen wir Ihnen bei diesem 1,3Ah Akku von der Verwendung des 3-5h Ladegeräts abraten, da es hierbei sehr häufig zu Ladefehlern kommt. Hersteller: EINHELL Hersteller-Nummer: 4511301 - Original Einhell Akku 45.113.01
- 10,8 Volt / 12 Volt 1,3Ah Li-Ion
- Passt nur zu Ladegerät 12 Li Mod. A72-1h !!!
- Der Verpolschutz ist am Plus-Pol (+) !
- 451132501009
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 12v 1300mah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, EINHELL Werkzeugakku, Einhell 10,8V/12V Li Ersatzakku 1,3Ah (4511301/4511393) für RT-CD/-MG 10,8/12 Li, Einhell RT-MG 10,8 / 12 Li Ersatz-Akku 4511301, EINHELL Werkzeugakku 4511301 4511301, akku, 7021 7021 |
| | |
| |