Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10,8V 1,3Ah Akku für Einhell RT-CD 10,8 Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10,8V 1,3Ah Akku für Einhell RT-CD 10,8 Li
10,8V 1,3Ah Akku für Einhell RT-CD 10,8 Li
10,8V 1,3Ah Akku für Einhell RT-CD 10,8 Li
Artikel-Nr.:
     932-14464#844
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     rtcd108li 10,8V 1,3Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
10,8V 1,3Ah Akku für Einhell RT-CD 10,8 Li
Einhell 10,8V/12V Li Ersatzakku 1,3Ah (4511301/4511393) für RT-CD/-MG 10,8/12 Li

Einhell Ersatz-Akku für Multifunktionswerkzeug RT-MG 10.8/1 Li und Akkubohrschrauber RT-CD 10.8 Li, RT-CD 10.8/2 Li und auch passend für die 12V Geräte mit 1 Stunden-Ladegerät (mit Verpolschutz am Plus-Pol)Original Artikel-Nr.: 451130101001 / 4511301.Technische Angaben:- Li-Ion-Akku (Mangan)- Akkuspannung: 10,8 Volt- Akkukapazität: 1300 mAh- 14 WhACHTUNG:Den Einhell Akku und das Ladegerät gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen, einmal als 3-5 Stunden und einmal als 1 Stunden Akku, auch die Ladestationen sind dann entsprechend anders und die Akkus können in dem jeweils anderen Ladegerät nicht geladen werden, in den verschiedenen Geräten passen aber beide Typen. Aufgrund der Erfahrungen unserer Kunden wollen wir Ihnen bei diesem 1,3Ah Akku von der Verwendung des 3-5h Ladegeräts abraten, da es hierbei sehr häufig zu Ladefehlern kommt.
 

Hersteller: EINHELL
Hersteller-Nummer: rtcd108li

  • Original Einhell Akku 45.113.01
  • 10,8 Volt / 12 Volt 1,3Ah Li-Ion
  • Passt nur zu Ladegerät 12 Li Mod. A72-1h !!!
  • Der Verpolschutz ist am Plus-Pol (+) !
  • 451132501009

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 10,8v, akku für werkzeug, lion werkzeugakku, Einhell Werkzeugakku, 10,8V 1,3Ah Akku für Einhell RT-CD 10,8 Li, Einhell 10,8V/12V Li Ersatzakku 1,3Ah (4511301/4511393) für RT-CD/-MG 10,8/12 Li, Einhell Werkzeugakku rtcd108li RT-CD 10,8 Li, akku, 7021 7021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.