Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Hilti SFB105 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APHL 9,6V 3,0Ah Ni-MH
APHL 9,6V 3,0Ah Ni-MH
Artikel-Nr.:
     932-14388
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     SFB105
EAN/GTIN:
     4041683686736
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Hilti SFB105 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH
APHL 9,6V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Hilti Geräte mit 9,6V: SF 100-A / SB 10 / SFB 105 / SBP 10.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830HL.

Technische Angaben:
- Ni-MH Akku
- Spannung 9,6 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 544g

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: SFB105

Passend für Hersteller: HILTI - (Kein ORIGINAL HILTI Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, HILTI Werkzeugakku, Akku Hilti SFB105 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH, APHL 9,6V 3,0Ah Ni-MH, HILTI Werkzeugakku SFB105 SFB105, 042-14388-akku-passend-fuer-hilti-sfb105-mit-9-6v-3-0ah-ni-mh-akku-werkzeugakku-wechselakku-ersatzakku-hilti-sf-100-a-sb-10-sfb-105-sbp-10-werkzeug-bohrschrauber-00334584-bd2000-sb10-sf100a-265605-315078-9-6-volt-334584-315078-334584-aphl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.