Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V (1,3 Ah)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V (1,3 Ah)
14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V (1,3 Ah)
14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V (1,3 Ah)
14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V (1,3 Ah)
Artikel-Nr.:
     932-14383#3783
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     liionschnellwechselakku144v13ah 14,4V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V (1,3 Ah)
Li-Ion Akku für Gesipa 14,4V AccuBird, PunchBird, FireBird kein original

3,0Ah High-Power Ersatz-Akku von Blackfort ist mit der Samsong oder Panasonic Zelle bestückt (4S2P). inklusive UCP-Schutzelektronik. Der Blackfort Li-Ion Ersatz-Akku kann für die Gesipa Akkugeräte verwendet werden. Unser Li-Ion Ersatz-Akku kann auch im Gesipa Schnell-Ladegerät geladen werden. Kein original Gesipa Akku!Technische Angaben:- Li-Ion Akku 4S2P- Spannung 14,4 Volt- Kapazität 3,0 Ah / 43,2Wh- Gewicht: 540g- Länge: 84 mm- Breite: 64 mm- Höhe: 132 mm- ersetzt Gesipa Li-Ion Akkus mit 14,4 Volt- mit UCP-Schutzelektronik

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: liionschnellwechselakku144v13ah

Passend für Hersteller: Gesipa - (Kein ORIGINAL Gesipa Produkt!)

  • Hervorragende Qualität
  • Hohe Akkukapazität
  • Ersetzt Gesipa 7251049 Akku
  • Lithium-Ionen Akku mit 3000 mAh
  • Made in Germany

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 14,4v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Gesipa Werkzeugakku, 14,4V 3,0Ah Akku für Gesipa Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V (1,3 Ah), Li-Ion Akku für Gesipa 14,4V AccuBird, PunchBird, FireBird kein original, Gesipa Werkzeugakku liionschnellwechselakku144v13ah Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V (1,3 Ah), akku, 7043 7043
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.