Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 3,0Ah Akku für Würth G14 14,4 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 3,0Ah Akku für Würth G14 14,4 Volt
14,4V 3,0Ah Akku für Würth G14 14,4 Volt
14,4V 3,0Ah Akku für Würth G14 14,4 Volt
14,4V 3,0Ah Akku für Würth G14 14,4 Volt
Artikel-Nr.:
     932-14383#3772
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     g14144volt 14,4V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Würth
Akkus für Würth-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
14,4V 3,0Ah Akku für Würth G14 14,4 Volt
Li-Ion Akku für Gesipa 14,4V AccuBird, PunchBird, FireBird kein original

3,0Ah High-Power Ersatz-Akku von Blackfort ist mit der Samsong oder Panasonic Zelle bestückt (4S2P). inklusive UCP-Schutzelektronik. Der Blackfort Li-Ion Ersatz-Akku kann für die Gesipa Akkugeräte verwendet werden. Unser Li-Ion Ersatz-Akku kann auch im Gesipa Schnell-Ladegerät geladen werden. Kein original Gesipa Akku!Technische Angaben:- Li-Ion Akku 4S2P- Spannung 14,4 Volt- Kapazität 3,0 Ah / 43,2Wh- Gewicht: 540g- Länge: 84 mm- Breite: 64 mm- Höhe: 132 mm- ersetzt Gesipa Li-Ion Akkus mit 14,4 Volt- mit UCP-Schutzelektronik

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: g14144volt

Passend für Hersteller: Würth - (Kein ORIGINAL Würth Produkt!)

  • Hervorragende Qualität
  • Hohe Akkukapazität
  • Ersetzt Gesipa 7251049 Akku
  • Lithium-Ionen Akku mit 3000 mAh
  • Made in Germany

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 14,4v 3,0ah, akku für würth, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Würth Werkzeugakku, 14,4V 3,0Ah Akku für Würth G14 14,4 Volt, Li-Ion Akku für Gesipa 14,4V AccuBird, PunchBird, FireBird kein original, Würth Werkzeugakku g14144volt G14 14,4 Volt, akku, 7043 7043
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.