Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 3,0Ah Akku für Makita Radio BMR103 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Radio BMR103 B
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Radio BMR103 B
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Radio BMR103 B
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Radio BMR103 B
Artikel-Nr.:
     932-14245-7280
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BMR103 B 18,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
akku für makita 18v 3.0ah
akku für makita
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Radio BMR103 B
Original Makita Akku BL1830B mit 18V 3,0Ah Li-Ion

Neuer originaler Werkzeug Akku von Makita vom Typ BL1830 Lithium-Ion mit 3,0Ah.Technische Angaben:- Original Makita Akku- Li-Ion Akku- Spannung 18 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Leistung: 54 Wh- Gewicht 600 g- Abmessungen: 115mm x 75mm x 65mm

Hersteller: MAKITA
Hersteller-Nummer: BMR103 B

  • Original Makita Akku
  • Makstar Schiebeakku
  • 18 Volt Li-Ion Akku 3.0Ah
  • mit LED-Ladezustandanzeige
  • LXT Akku 197599-5 / 193533-3

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku für makita 18v, Makita Werkzeugakku, 18,0V 3,0Ah Akku für Makita Radio BMR103 B, Original Makita Akku BL1830B mit 18V 3,0Ah Li-Ion, Makita Werkzeugakku BMR103 B BMR103 B, akku, Werkzeugakku, 7122 7122
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.