Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Siemens GigaSet SL910 mit 3,7Volt 1.050mAh Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset SL910 (X447) (kein Original)
Gigaset SL910 (X447) (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-14207
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     V30145-K1310K-X447
EAN/GTIN:
     4041683686002
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Siemens
akku für siemens
Akku für Siemens GigaSet SL910 mit 3,7Volt 1.050mAh Li-Ion
Gigaset SL910 (X447) (kein Original)

Schnurlos Telefon Akku passend für Siemens Gigaset SL910 / SL910A / SL910H mit V30145-K1310K-X447 Akku.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.






Technische Angaben:
Kapazität: 1050 mAh
Spannung: 3,7 V
System: Li-Ion

Ersetzt Siemens V30145-K1310K-X447

Hersteller: OTB
Hersteller-Nummer: V30145-K1310K-X447

Passend für Hersteller: SIEMENS - (Kein ORIGINAL SIEMENS Produkt!)

  • Qualitätsakku
  • Mit Schutzelektronik
  • passend für Gigaset SL910 Serie
  • kein Memory Effekt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: SIEMENS Telefon-Akku, AkkuSiemens GigaSet SL910 mit 3,7Volt 1.050mAh Li-Ion, Gigaset SL910 (X447) (kein Original), SIEMENS Telefon-Akku V30145-K1310K-X447 V30145-K1310K-X447, 100-14207-akku-fuer-siemens-gigaset-sl910-mit-3-7volt-1-050mah-li-ion-akku-ersatzakku-telefonakku-wechselakku-siemens-telefon-gigaset-sl910-v30145-k1310k-x447-gigaset-sl910a-sl910h-gigaset-sl910-x447-kein-original-telefon-akku-v30145-k1310k-x447-sie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.