Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,6V 2,5Ah Akku für Bosch Bohrschrauber IXO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,6V 2,5Ah Akku für Bosch Bohrschrauber IXO
3,6V 2,5Ah Akku für Bosch Bohrschrauber IXO
3,6V 2,5Ah Akku für Bosch Bohrschrauber IXO
3,6V 2,5Ah Akku für Bosch Bohrschrauber IXO
Artikel-Nr.:
     932-14127-2839
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     IXO 3,6V 2,5Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
3,6V 2,5Ah Akku für Bosch Bohrschrauber IXO
Akku für Bosch IXO Akkuschrauber 3,6V 2,5Ah Li-Ion

Li-Ion Ersatz-Akku für Bosch IXO Akkuschrauber, bestehend aus: Samsung oder Panasonic 18650 Li-Ion Zelle (3,6V 2,5Ah) mit Lötfahne in Z-Form und selbstklebenden Schrumpfschlauch für die Schweißverbinder bzw. Lötverbinder am Akku. Akku nicht Kurzschließen, der Einbau darf nur von Fachpersonal erfolgen!Technische Angaben:- Li-ION Akku- Spannung: 3,6 Volt- Kapazität: 2,5Ah / 7,9Wh- Länge: 65 mm- Durchmesser: 18 mm- Schweißverbinder: Z-Form- mit Schrumpfschlauch für Lötverbinder- Panasonic CGR1865CG oder Samasung INR18650-22P- ohne PCB (Überladeschutz, Tiefentladeschutz)

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: IXO

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • Samsung Li-Ion Markenzelle
  • Lieferung mit Schrumpfschlauch für die Kontakte
  • Sofort Einsatzbereit
  • Geeignet für Bosch IXO Akkuschrauber
  • 18650 Powertool-Zelle

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 3,6 v, akku für bosch, lion werkzeugakku, Bosch Werkzeugakku, 3,6V 2,5Ah Akku für Bosch Bohrschrauber IXO, Akku für Bosch IXO Akkuschrauber 3,6V 2,5Ah Li-Ion, Bosch Werkzeugakku IXO IXO, akku, 7184 7184
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.