Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,6V 2,5Ah Akku für Einhell BG-CG 3,6 LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,6V 2,5Ah Akku für Einhell BG-CG 3,6 LI
3,6V 2,5Ah Akku für Einhell BG-CG 3,6 LI
3,6V 2,5Ah Akku für Einhell BG-CG 3,6 LI
3,6V 2,5Ah Akku für Einhell BG-CG 3,6 LI
Artikel-Nr.:
     932-14127#301
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     bgcg36li 3,6V 2,5Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
3,6V 2,5Ah Akku für Einhell BG-CG 3,6 LI
Akku für Bosch IXO Akkuschrauber 3,6V 2,5Ah Li-Ion

Li-Ion Ersatz-Akku für Bosch IXO Akkuschrauber, bestehend aus: Samsung oder Panasonic 18650 Li-Ion Zelle (3,6V 2,5Ah) mit Lötfahne in Z-Form und selbstklebenden Schrumpfschlauch für die Schweißverbinder bzw. Lötverbinder am Akku. Akku nicht Kurzschließen, der Einbau darf nur von Fachpersonal erfolgen!Technische Angaben:- Li-ION Akku- Spannung: 3,6 Volt- Kapazität: 2,5Ah / 7,9Wh- Länge: 65 mm- Durchmesser: 18 mm- Schweißverbinder: Z-Form- mit Schrumpfschlauch für Lötverbinder- Panasonic CGR1865CG oder Samasung INR18650-22P- ohne PCB (Überladeschutz, Tiefentladeschutz)

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: bgcg36li

Passend für Hersteller: Einhell - (Kein ORIGINAL Einhell Produkt!)

  • Samsung Li-Ion Markenzelle
  • Lieferung mit Schrumpfschlauch für die Kontakte
  • Sofort Einsatzbereit
  • Geeignet für Bosch IXO Akkuschrauber
  • 18650 Powertool-Zelle

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 3,6 v, akku für bosch, lion werkzeugakku, Einhell Werkzeugakku, 3,6V 2,5Ah Akku für Einhell BG-CG 3,6 LI, Akku für Bosch IXO Akkuschrauber 3,6V 2,5Ah Li-Ion, Einhell Werkzeugakku bgcg36li BG-CG 3,6 LI, akku, 7184 7184
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.