Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 65Ah FG26507 Bleigel-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 65Ah FG26507 Bleigel-Akku
12V 65Ah FG26507 Bleigel-Akku
Artikel-Nr.:
     932-13352
Hersteller:
     FGS
Herst.-Nr.:
     FG26507
EAN/GTIN:
     4041683683391
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Bleiakku von FGS mit versenkten AnschlüssenTechnische Angaben: Gewicht: 21,5kg Kapazität: 65 Ah System: Pb AGM Blei Spannung: 12 Volt Nennenergie: 780 Wh Stecksystem: M6- versenkter Schraubanschluß Höhe: 202,00 mm Breite: 170,00 mm Länge: 260,00 mm Ladespannung: 14,4V bis 15,0V Ladestrom max: 19,5A Entladestrom max: 780A für 5 Sekunden Betriebstemperatur: -15 °C bis 40 °C

Hersteller: FGS
Hersteller-Nummer: FG26507

  • absolut Wartungsfrei & Auslaufsicher
  • Abmessungen: 260 x 170 x 202 mm
  • Stecksystem: M6- versenkter Schraubanschluß

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Bleiakkus > 12 Volt
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 65ah, blei akku, blei-akku 12v, FGS Bleiakku, FGS Bleiakku FG26507 12,0Volt 65.000mAh mit M6 versenkten Schraubanschluss, 12V 65Ah FG26507 Bleigel-Akku, FGS Bleiakku FG26507 FG26507, akku, 7432 7432
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,89*
€ 281,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,84*
€ 277,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.