Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 2,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 2,0Ah
14,4V 2,0Ah
14,4V 2,0Ah
14,4V 2,0Ah
Artikel-Nr.:
     932-13332#3789
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     70091526 14,4V 2,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Würth
Akkus für Würth-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
14,4V 2,0Ah
Akku passend für Gesipa mit 14,4V 2,0Ah Li-Ion (kein original)

Der Blackfort Li-Ion Ersatz-Akku ist passend zB. für das Gesipa FireBird® elektro-mechanisches Blindnietenmuttern-Setzgerät, AccuBird®
elektro-mechanisches Blindnietgerät und PowerBird® elektro-mechanisches Blindnietgerät. Unser Li-Ion Ersatz-Akku kann im orignal Gesipa Schnell-Ladegerät geladen werden. Kein original Gesipa Akku!

Technische Angaben:
- Li-Ion Akku
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 2,0 Ah
- Gewicht: 329g
- Länge: 48,5 mm
- Breite: 63,5 mm
- Höhe: 105 mm
- ersetzt Gesipa Akkus
- mit UCP-Schutzelektronik

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 70091526

Passend für Hersteller: Würth - (Kein ORIGINAL Würth Produkt!)

  • ersetzt Gesipa Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V
  • mit UCP-Schutzelektronik
  • ladbar im Gesipa Ladegerät 7251134
  • kein Original Gesipa 1434921 Akku!
  • 14,4V / 2.0Ah / 28,8 Wh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 14,4v 2,0ah, akku für würth, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Würth Werkzeugakku, 14,4V 2,0Ah, Akku passend für Gesipa mit 14,4V 2,0Ah Li-Ion (kein original), Würth Werkzeugakku 70091526 70091526, akku, 7435 7435
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.