Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 2,0Ah Akku für Gesipa 1434921


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 2,0Ah Akku für Gesipa 1434921
14,4V 2,0Ah Akku für Gesipa 1434921
14,4V 2,0Ah Akku für Gesipa 1434921
14,4V 2,0Ah Akku für Gesipa 1434921
Artikel-Nr.:
     932-13332#3090
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     1434921 14,4V 2,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
14,4V 2,0Ah Akku für Gesipa 1434921
Akku passend für Gesipa mit 14,4V 2,0Ah Li-Ion (kein original)

Der Blackfort Li-Ion Ersatz-Akku ist passend zB. für das Gesipa FireBird® elektro-mechanisches Blindnietenmuttern-Setzgerät, AccuBird®elektro-mechanisches Blindnietgerät und PowerBird® elektro-mechanisches Blindnietgerät. Unser Li-Ion Ersatz-Akku kann im orignal Gesipa Schnell-Ladegerät geladen werden. Kein original Gesipa Akku!Technische Angaben:- Li-Ion Akku- Spannung 14,4 Volt- Kapazität 2,0 Ah- Gewicht: 329g- Länge: 48,5 mm- Breite: 63,5 mm- Höhe: 105 mm- ersetzt Gesipa Akkus- mit UCP-Schutzelektronik

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 1434921

Passend für Hersteller: Gesipa - (Kein ORIGINAL Gesipa Produkt!)

  • ersetzt Gesipa Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V
  • mit UCP-Schutzelektronik
  • ladbar im Gesipa Ladegerät 7251134
  • kein Original Gesipa 1434921 Akku!
  • 14,4V / 2.0Ah / 28,8 Wh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 14,4v 2,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Gesipa Werkzeugakku, 14,4V 2,0Ah Akku für Gesipa 1434921, Akku passend für Gesipa mit 14,4V 2,0Ah Li-Ion (kein original), Gesipa Werkzeugakku 1434921 1434921, akku, 7435 7435
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.