Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für HTC BA-S400 3,7Volt 1000mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-S400 Akku (kein Original)
BA-S400 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-13240
Hersteller:
     CONNECT 3000
Herst.-Nr.:
     BA-S400 3,7Volt 1000mAh Li-Ion (kein Original)
EAN/GTIN:
     4038338038194
Suchbegriffe:
Akku für HTC
Akkus für HTC
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku passend für HTC BA-S400 3,7Volt 1000mAh Li-Ion (kein Original)
BA-S400 Akku (kein Original)

Handy Akku passend für HTC HD 2 und HTC Desire HD 2 / HTC Sensation.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.





Technische Angaben:
Spannung: 3,7 Volt
mAh: 1000 mAh
System: Li-Ion

Hersteller: CONNECT 3000

Passend für Hersteller: HTC - (Kein ORIGINAL HTC Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, HTC Handy-Akku, Akku HTC BA-S400 3,7Volt 1000mAh Li-Ion (kein Original), BA-S400 Akku (kein Original), 099-13240-akku-passend-fuer-htc-ba-s400-3-7volt-1000mah-li-ion-kein-original-htc-desire-hd-2-htc-sensation-akku-ersatzakku-handyakku-handy-smartphone-ba-s400-ba-s400-bas400-bb81100-35h00128-00m-ba-s400-akku-kein-original-handy-akku-htc-htc-e-ba-s400-b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.