Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 3V CMOS Lithium Batterie VL-2020 mit 2er Print


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic VL2020 mit Lötfahne diagonal
Panasonic VL2020 mit Lötfahne diagonal
Panasonic VL2020 mit Lötfahne diagonal
Panasonic VL2020 mit Lötfahne diagonal
Artikel-Nr.:
     932-13230
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     VL2020
EAN/GTIN:
     4041683682868
Suchbegriffe:
Akku für Digitalkamera / Camcorder
Akku für Video-Digitalkamera
Digitalkamera / Camcorder Akku
Kameraakku
Panasonic 3V CMOS Lithium Batterie VL-2020 mit 2er Print
Panasonic VL2020 mit Lötfahne diagonal

CMOS Backup Batterie VL-2020 von Panasonic mit 3 Volt und 2er Print

Technische Angaben:
Spannung: 3 Volt
mAh: 20 mAh
Höhe/ Ø: 2,00 / 20 mm
Zellengröße: Knopfzelle
System: Va-Lithium
Gewicht: 4 Gramm
Stecksystem: 2er Print

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: VL2020

  • bewährte Panasonic Qualität
  • 3 Volt Lithium Knopfzelle
  • mit diagonal angebrachten Lötfahnen
  • Höhe: 2 mm / Durchmesser 20 mm

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: lithium akku für digitalkamera / camcorder, akku für digitalkamera / camcorder, kameraakku panasonic, PANASONIC Lithium Batterie, Panasonic 3V CMOS Lithium Batterie VL-2020 mit 2er Print, Panasonic VL2020 mit Lötfahne diagonal, PANASONIC Lithium Batterie VL2020 VL2020, batterie, Lithium Batterie, 7490 7490
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.