Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25,2V 3,0Ah Akku für Makita Schlagbohrschrauber BHP460 SJE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25,2V 3,0Ah Akku für Makita Schlagbohrschrauber BHP460 SJE
25,2V 3,0Ah Akku für Makita Schlagbohrschrauber BHP460 SJE
Artikel-Nr.:
     932-12913-7246
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     BHP460 SJE 25,2V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
25,2V 3,0Ah Akku für Makita Schlagbohrschrauber BHP460 SJE
Akku passend für Makita BH-2433 mit 25,2V 3,0Ah Li-Ion (P5200)

Werkzeugakku ist passend für Makita MS Geräte 24V: BDF460SJ, BHP460SH, BHP460SJE, BHR200SJE, BSR730SJ.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2830MS.Technische Angaben:- Original AP Akku- Spannung: 25,2 Volt- Kapazität: 3,0Ah- Akkusystem: Li-ION- Gewicht: 810 g- nur mit AP L2830MS Ladbar

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: BHP460 SJE

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • kein original MAKITA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • nur mit AP Ladegerät L-2830MS ladbar!
  • leichter als vergleichbarer NiMH Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku, akku für werkzeug, akku power werkzeugakku, Makita Werkzeugakku, 25,2V 3,0Ah Akku für Makita Schlagbohrschrauber BHP460 SJE, Akku passend für Makita BH-2433 mit 25,2V 3,0Ah Li-Ion (P5200), Makita Werkzeugakku BHP460 SJE BHP460 SJE, akku, 7542 7542
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.