Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger Akku für AEG JUNIOR 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubsauger Akku für AEG JUNIOR 3000
Staubsauger Akku für AEG JUNIOR 3000
Artikel-Nr.:
     932-12742-14782
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     JUNIOR 3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Staubsaugerakku
Akku Sub-C
Staubsauger Akku für AEG JUNIOR 3000
Akku passend für Hand-Staubsauger 3,6 Volt, 1900mAh NiCD

Der Ersatzakku zum Selbsteinbau z.B. für viele Akkubetriebene Handstaubsauger. Qualitätsakku bestehend aus 3 NiCd Akkus für bis zu 50% Mehrleistung, Ihr vorhandenes Ladegerät, Ladestation kann weiterhin verwendet werden.Technische Angaben:Spannung: 3,6 Volt Kapazität: 1900 mAh L/B/H: 65,00 / 46,00 / 23,00 mm Zellengröße: SC (Sub-C) System: Ni-Cd Gewicht: 150 Gramm Anschluss: 4,8mm SteckkontaktZellen: BYD

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: JUNIOR 3000

Passend für Hersteller: Staubsauger - (Kein ORIGINAL Staubsauger Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Sub-C Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku sub-c nicd, akku sub-c, ersatzakku für werkzeug 3,6 v, Staubsauger Staubsauger Akku, Staubsauger Akku für AEG JUNIOR 3000, Akku passend für Hand-Staubsauger 3,6 Volt, 1900mAh NiCD, Staubsauger Staubsauger Akku JUNIOR 3000 JUNIOR 3000, akku, Staubsauger Akku, 7625 7625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.