Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 2,6Ah Bleiakku für Sauger WAECO POWERVAC PV 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 2,6Ah Bleiakku für Sauger WAECO POWERVAC PV 100
12,0V 2,6Ah Bleiakku für Sauger WAECO POWERVAC PV 100
12,0V 2,6Ah Bleiakku für Sauger WAECO POWERVAC PV 100
Artikel-Nr.:
     932-12505-14824
Hersteller:
     CTM
Herst.-Nr.:
     WAECO POWERVAC PV 100 12,0V 2,6Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Staubsaugerakku
12,0V 2,6Ah Bleiakku für Sauger WAECO POWERVAC PV 100
CTM Bleiakku CT2,6-12 (Blei MP2,2-12D, MP2.2-12D, RLl1226, 6FM2.6) 12 Volt 2600 mAh für Waeco PowerV

Preiswerter Ersatz-Akku für Waeco Akku-Nass-/Trocken-Staubsauger PowerVac PV 100.Technische Angaben:Spannung: 12 Volt Kapazität: 2600 mAh Länge: 70 mmBreite: 48 mmHöhe: 100 mmSystem: Blei Stecksystem: Faston 4,8 mm Ersatzakku für Waeco PowerVac

Hersteller: CTM
Hersteller-Nummer: WAECO POWERVAC PV 100

Passend für Hersteller: Staubsauger - (Kein ORIGINAL Staubsauger Produkt!)

  • Neustes Produktionsdatum
  • geeignet für für Waeco PowerVac
  • Auslaufsicher
  • 12V & 2.6Ah Bleiakku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: ctm 12v bleiakku, blei akku, blei-akku 12v, Staubsauger Bleiakku, 12,0V 2,6Ah Bleiakku für Sauger WAECO POWERVAC PV 100, CTM Bleiakku CT2,6-12 (Blei MP2,2-12D, MP2.2-12D, RLl1226, 6FM2.6) 12 Volt 2600 mAh für Waeco PowerV, Staubsauger Bleiakku WAECO POWERVAC PV 100 WAECO POWERVAC PV 100, akku, 7750 7750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.