Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CMOS Akku 6/V15H, 6/X15H Pack (2x3er Reihe) mit Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6/V15H mit Stecker
6/V15H mit Stecker
6/V15H mit Stecker
6/V15H mit Stecker
6/V15H mit Stecker
Artikel-Nr.:
     932-11950
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     Varta CMOS 6/V15H, 6/X15H Pack (2x3er Reihe) mit Stecker
EAN/GTIN:
     4041683674474
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Knopfbatterie
Varta CMOS Akku 6/V15H, 6/X15H Pack (2x3er Reihe) mit Stecker
6/V15H mit Stecker

CMOS Backup NiMH Akku 6/V15H mit Molex Stecker, Der 6/V15H von Varta ist passend zum Beispiel für das Dell Inspirion 510m Notebook.

Technische Angaben:
mAh: 15
System: Ni-MH
Spannung: 7,2 Volt
Stecker: Molex
Länge: 3,5 cm ohne Kabel

Sonderanfertigung!
Artikel befindet sich nicht immer auf Lager, dann Lieferzeit ca. 8-10 Werktage!!!

Hersteller: VARTA

  • Passend für Dell Inspirion 510m Notebook.
  • Mit Molex Stecker
  • 7,2 Volt / 15 mAh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akkupacks nimh, akkupack, VARTA Backup-Akku, Varta CMOS Akku 6/V15H, 6/X15H Pack (2x3er Reihe) mit Stecker, 6/V15H mit Stecker, 279-11950-varta-cmos-akku-6-v15h-6-x15h-pack-2x3er-reihe-mit-stecker-6-v15h-mit-stecker-varta-varta-cmos-akku-6-v15h-6-x15h-pack-2x3er-reihe-akkus-dell-inspirion-510m-notebook-6-v15h-mit-stecker-backup-akku-varta-dell-inspiron-510m-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.