Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15,6V 3,0Ah Akku für Metabo Bohrschrauber BSP15,6 PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15,6V 3,0Ah Akku für Metabo Bohrschrauber BSP15,6 PLUS
15,6V 3,0Ah Akku für Metabo Bohrschrauber BSP15,6 PLUS
Artikel-Nr.:
     932-11552-7575
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     BSP15,6 PLUS 15,6V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
15,6V 3,0Ah Akku für Metabo Bohrschrauber BSP15,6 PLUS
Akku für Metabo 6.31777 mit 15,6V 3,0Ah Ni-MH

Entspricht der Orginal 15,6 Volt Akkutype von Metabo: 6.31738, 6.31749, 6.31777, 6.02260.00, 6.02276.51, 6.02307.51, 6.02293.50Technische Angaben:- System: Ni-MH Hochleistungs-Akku- Akku-Nennspannung: 15,6 Volt- Kapazität: 3,0Ah- Maße: 137x124x74mm- Gewicht: 930gramm- kein Original Metabo Akku

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: BSP15,6 PLUS

Passend für Hersteller: Metabo - (Kein ORIGINAL Metabo Produkt!)

  • kein original METABO Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit Accu-Kapazitäten von 1,4- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für metabo, werkzeugakkus 3ah, Metabo Werkzeugakku, 15,6V 3,0Ah Akku für Metabo Bohrschrauber BSP15,6 PLUS, Akku für Metabo 6.31777 mit 15,6V 3,0Ah Ni-MH, Metabo Werkzeugakku BSP15,6 PLUS BSP15,6 PLUS, akku, 8146 8146
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.