Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Heckentrimmer CH 36 DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Heckentrimmer CH 36 DL
36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Heckentrimmer CH 36 DL
36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Heckentrimmer CH 36 DL
Artikel-Nr.:
     932-11467-5456
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     CH 36 DL 36,0V 2,6Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Heckentrimmer CH 36 DL
Original HiKoki Akku BSL 3626 mit 36V 2,6Ah Li-Ion

Original HiKoki Li-Ion Schiebe-Akku BSL 3626 mit 36V und 2,6Ah.Technische Angaben:Nennkapazität: 2.6AhNennspannung: 36 VoltLeistung: 93,6 WhAkku-Technologie: Li-IonLadezeit mit UC36 YRL: 60min.

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: CH 36 DL

Passend für Hersteller: Hitachi-Powertools - (Kein ORIGINAL Hitachi-Powertools Produkt!)

  • bewährte HiKoki-Powertool Qualität
  • Mit Sanyo Marken Zellen
  • Original Hikoki Produkt
  • Ist passend für viele Geräte

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 36v, akku für werkzeug, lion werkzeugakku, Hitachi-Powertools Werkzeugakku, 36,0V 2,6Ah Akku für Hitachi-Powertools Heckentrimmer CH 36 DL, Original HiKoki Akku BSL 3626 mit 36V 2,6Ah Li-Ion, Hitachi-Powertools Werkzeugakku CH 36 DL CH 36 DL, akku, 8192 8192
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,33*
€ 399,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,94*
€ 393,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,15*
€ 371,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,34*
€ 366,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,42*
€ 338,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.