Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,7V 830mAh TELEFON-AKKU für Siemens Gigaset SL780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,7V 830mAh TELEFON-AKKU für Siemens Gigaset SL780
3,7V 830mAh TELEFON-AKKU für Siemens Gigaset SL780
Artikel-Nr.:
     932-11258#4624
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     gigasetsl780 3,7V 830mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Siemens
akku für siemens
3,7V 830mAh TELEFON-AKKU für Siemens Gigaset SL780
Akku für Siemens GigaSet SL400 mit 3,7V 830mAh Li-Ion

Bauähnlich: V30145-K1310-X444Hochleistungsakku passend für Siemens Telefonpassend für Siemens Gigaset SL780 Siemens Gigaset SL785, SL788, SL78HTechnische Angaben:System: Li-IonSpannung: 3,7 VoltKapazität: 830 mAhGewicht: 30 gr.DER AKKU IST PASSEND FÜR / FITS THE FOLLOWING MODELS:Siemens Gigaset SL78 / SL78H / SL780 / SL785 / SL788 / SL400 / SL400A / SL400H / SL610H Pro / SL610 H Pro / X656 / Openstage SL4 / SL4 Professional / OpenScape SL5TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONSTyp / Type: Li-IonKapazität / Capacity: 850mAhSpannung / Voltage: 3,7VGewicht / Weight: 17gersetzt folgende Original-Akkus: V30145-K1310K-X444, V30145-K1310-X445, S30852-D2152-X1

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: gigasetsl780

Passend für Hersteller: Siemens - (Kein ORIGINAL Siemens Produkt!)

  • Qualitäts-Ersatz-Akku für DECT Telefon
  • lange Lebensdauer
  • hohe Passgenauigkeit
  • passend für OpenScape SL5 und OpenStage SL4
  • ersetzt V30145-K1310-X445 Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Siemens TELEFON-AKKU, 3,7V 830mAh TELEFON-AKKU für Siemens Gigaset SL780, Akku für Siemens GigaSet SL400 mit 3,7V 830mAh Li-Ion, Siemens TELEFON-AKKU gigasetsl780 Gigaset SL780, akku, TELEFON-AKKU, 8265 8265
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.