Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24,0V 3,0Ah Akku für Makita Handkreissäge BSR730 SJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24,0V 3,0Ah Akku für Makita Handkreissäge BSR730 SJ
24,0V 3,0Ah Akku für Makita Handkreissäge BSR730 SJ
Artikel-Nr.:
     932-11194-7285
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     BSR730 SJ 24,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
24,0V 3,0Ah Akku für Makita Handkreissäge BSR730 SJ
Akku passend für Makita BH-2433 mit 24V 3,0Ah Ni-MH (P5209)

Werkzeugakku ist passend für Makita MS Geräte 24V: BDF460SJ, BHP460SH, BHP460SJE, BHR200SJE, BSR730SJ.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2830MS.Technische Angaben:- Original AP Akku- Spannung: 24 Volt- Kapazität: 3,0Ah- Akkusystem: Ni-MH- Gewicht: 1300 g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: BSR730 SJ

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • kein original MAKITA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original BH2433 Akku
  • Ladbar mit dem original Makita Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 24v 3.0ah ni-mh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 24v, Makita Werkzeugakku, 24,0V 3,0Ah Akku für Makita Handkreissäge BSR730 SJ, Akku passend für Makita BH-2433 mit 24V 3,0Ah Ni-MH (P5209), Makita Werkzeugakku BSR730 SJ BSR730 SJ, akku, 8273 8273
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.