Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24,0V 3,0Ah Akku für Makita 24 Volt BH2420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24,0V 3,0Ah Akku für Makita 24 Volt BH2420
24,0V 3,0Ah Akku für Makita 24 Volt BH2420
Artikel-Nr.:
     932-11194-7228
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     BH2420 24,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
24,0V 3,0Ah Akku für Makita 24 Volt BH2420
Akku passend für Makita BH-2433 mit 24V 3,0Ah Ni-MH (P5209)

Werkzeugakku ist passend für Makita MS Geräte 24V: BDF460SJ, BHP460SH, BHP460SJE, BHR200SJE, BSR730SJ.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2830MS.Technische Angaben:- Original AP Akku- Spannung: 24 Volt- Kapazität: 3,0Ah- Akkusystem: Ni-MH- Gewicht: 1300 g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: BH2420

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • kein original MAKITA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original BH2433 Akku
  • Ladbar mit dem original Makita Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 24v 3.0ah ni-mh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 24v, Makita Werkzeugakku, 24,0V 3,0Ah Akku für Makita 24 Volt BH2420, Akku passend für Makita BH-2433 mit 24V 3,0Ah Ni-MH (P5209), Makita Werkzeugakku BH2420 BH2420, akku, 8273 8273
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.