| |
|
| Artikel-Nr.: 927B-SCH000080755 Herst.-Nr.: MEG6193-6010 EAN/GTIN: 4042811233723 |
| |
|
| | |
| Schneider Das 3fach-Modul der Merten KNX Taster Dynamic Labeling bietet hohe Effizienz durch das Display in Kombination mit maximaler Flexibilität durch verschiedene Wippenkombinationen. Es kann sowohl in Wohn- als auch in Geschäftsgebäuden in neuen oder bestehenden KNX Installationen installiert werden. Dank des Displays können für jede Wippe individuelle Icons und Texte programmiert werden. Das alles einfach und übersichtlich in der ETS. Die Displays ermöglichen eine digitale Beschriftung ohne Papier, die über die ETS programmiert wird. Um Energie zu sparen und die Lebensdauer des Geräts zu erhöhen, kann das Display nach einer bestimmten Zeit deaktiviert werden. Der Näherungssensor aktiviert das Display bequem, wenn Sie sich darauf zubewegen. Außerdem ist es möglich, Uhrzeit und Datum als Bildschirmschoner anzuzeigen. Mit der Sperrfunktion können einige Funktionen bei bestimmten Ereignissen gesperrt werden. So ist es beispielsweise möglich, den Rollladen bei starkem Wind zu sperren, um Schäden zu vermeiden. Das Produkt muss flexibel sein, da sich die Lebensbedingungen schnell ändern. Die Funktionen können mit der ETS vom Installateur leicht geändert werden, wann immer der Bedarf besteht. Um alle Funktionen für den Anwender übersichtlich darzustellen, ist das Display ideal für den Einsatz in der Werbung geeignet. Ebenso kann die Programmierung auch extern erfolgen, was Änderungen vereinfacht. Die Nennspannung des Moduls beträgt 21-30VDC bei 24V/16mA. Der Standby-Verbrauch beträgt etwa 120mW, wenn das Display inaktiv ist. Die maximale Leistung beträgt ca. 400 mW. Die Montageart des Moduls ist Aufputzmontage. Die Abmessungen des Moduls betragen (B) 71mm x (H) 71mm x (T) 31mm bei einem Gewicht von 64,6g. Die Schutzart ist IP20 bei einer Betriebstemperatur von -5 °C bis +45 °C. Ein Kit enthält das KNX Modul 3fach. Im Lieferumfang ist auch ein Metallstützring enthalten. Für die Fertigstellung werden die entsprechenden Wippen und ein Rahmen benötigt. Das Produkt ermöglicht eine schnelle und flexible Einstellung des Tasters mit Hilfe eines Displays. Icons und Texte unterstützen die intuitive Bedienung des Tasters. Das 3fach-Modul verfügt über CE-, KNX- und CB-Zertifikate., Herstellernummer: MEG6193-6010 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCHNEIDER, SENSOR, DIGITAL, DISPLAY, FAN, RAM, BESCHRIFTUNG, STEHEND |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,80* | € 127,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 110,61* | € 139,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 114,30* | € 143,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,66* | € 144,56* | | | | Lager 927 | 93 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 160,99* | € 197,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|