| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61078920 Herst.-Nr.: MEG6193-6010 EAN/GTIN: 4042811233723 |
| |
|
| | |
| Tastsensor 3f MEG6193-6010 Das 3fach-Modul der Merten KNX Taster Dynamic Labeling bietet hohe Effizienz durch das Display in Kombination mit maximaler Flexibilität durch verschiedene Wippenkombinationen. Es kann sowohl in Wohn- als auch in Geschäftsgebäuden in neuen oder bestehenden KNX Installationen installiert werden. Dank des Displays können für jede Wippe individuelle Icons und Texte programmiert werden. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,75* | € 126,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 110,67* | € 138,42* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 115,05* | € 143,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,63* | € 143,92* | | | | | 92 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 161,39* | € 198,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|