| |
|
| Artikel-Nr.: 927B-SCH000080710 Herst.-Nr.: ELG745010 EAN/GTIN: 3606482077386 |
| |
|
| | |
| Schneider Zimmermodul mit Signalleuchte rot/gruen fuer SIGMA care. Das Zimmermodul für einfache Rufanlagen gemäß DIN VDE 0834 dient zur Anzeige einer Rufauslösung und zur Anzeige einer Anwesenheit, sowie der Rufnachsendung durch eine optische und akustische Signalisierung. Durch die Einbindung in den. Systembus ist ein Aufbau kleiner Anlagen aus bis zu 10 Zimmermodulen und zentralen Anzeigeeinheiten realisierbar. Mit zwei Relais, die einen Ruf oder eine Störung an externe Systeme weiterleiten. Gerätefunktionen und auch die Adresse. auf dem Systembus werden über DIL-Schalter eingestellt. Das Zimmermodul kann auch als Gruppensignalleuchte verwendet werden. Als Gruppensignalleuchte dient das Gerät als Sammelanzeige von Rufen der am Systembus angeschlossenen Zimmermodule. Funktionen und Ausstattung: Integrierte Signalleuchte rot zur Anzeige von Rufen. Integrierte Signalleuchte grün zur Anzeige der Anwesenheit einer helfenden Person. Integrierter Tongeber zur Signalisierung eines Rufes aus dem Raum. 1 Eingang zum Anschluss von Ruftasten, 1 Eingang zum Anschluss von Abstell- oder Anwesenheitstasten, 1 Ausgang zum Anschluss eines Tongebers zur Signalisierung im Raum von Rufen anderer, Zimmermodule bei markierter Personalanwesenheit. (Rufnachsendung). 1 Ausgang zur Ansteuerung der Anzeigeleuchten, Relais mit Umschaltkontakt zur Signalisierung des Rufes an externe Systeme, Relais mit Umschaltkontakt zur Signalisierung von Störungen der installierten Ruftaster an. externe Systeme. Einbindung in einen Systembus zum Aufbau kleiner Anlagen aus bis zu 10 Zimmermodulen und zentralen Anzeigeeinheiten. Anbindung externer potentialfreier Kontakte, DIL-Schalter zur Einstellung der Adresse auf dem. Systembus sowie zur Funktionsauswahl. Alternativfunktion als Gruppensignalleuchte per DIL-Schalter wählbar. Geeignet zur Montage auf einer 60er UP-Dose im Flur vor dem Rufort. Lieferung mit 1 Widerstand (3,9 kOhm) zum Abschluss der. Rufleitung am letzten angeschlossenen Ruftaster bzw. direkt am Modul bei unbeschaltetem Rufeingang. Betriebsspannung: DC/AC 24 V ± 10 %, Stromaufnahme: max. 50 mA (max. 120 mA), Anschluss Systembus: Leitungslänge: 1000 m. am letzten angeschlossenen Ruftaster bzw. direkt am Modul bei unbeschaltetem Rufeingang. Betriebsspannung: DC/AC 24 V ± 10 %, Stromaufnahme: max. 50 mA (max. 120 mA), Anschluss Systembus: Leitungslänge: 1000 m. Anzahl Zimmermodule je Bus: max. 10, Anzahl Teilnehmer je Bus: max. 20 Tongeber: 50-55 dB(A) in 2 m Entfernung, Anschlussklemme: 2 Steckklemmen 6-polig und 5-polig, 2 Leiter je Pol, Leitungstyp: J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm. Schutzart: IP20, Leitungslänge: max. 50 m, Abmessungen (B x H x T): 85 x 85 x 45 mm, Lieferumfang: 1xWiderstand 3,9 kOhm., Herstellernummer: ELG745010 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24 v schneider, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, SCHNEIDER, MODULE, RELAIS, FAN, 5-POLIG, 6-POLIG, KLEMME |
| | |
| |