Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPSBAC34AC - Sicherheitsrelais 1Funktion 1Kreis PLe/Kat4/SIL3 4S 2Ö 48-240VACDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     927B-SCH000079504
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XPSBAC34AC
EAN/GTIN:
     3606482039308
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Schneider Sicherheitsrelais 1Funktion 1Kreis PLe/Kat4/SIL3 4S 2Ö 48-240VACDC Federzug Sicherheitsrelais Harmony XPS Basic. Grundlegendes Sicherheitsrelais für Sicherheitsanwendungen, bei denen einfache Funktion und Bedienbarkeit mit vielen Schaltkontakten im Vordergrund stehen. Es läßt sich ohne Einstellung direkt betreiben und verfügt über eine realisierbare Sicherheitsfunktion. Dazu werden die mechanischen Öffner-Kontakte von Not-Aus/Halt-Tastern, Positions- oder Seilzugschaltern in den Versorgungskreis des Sicherheitsrelais eingebunden. Somit kann die Sicherheitsfunktion in ein- oder zweikanaliger (redundanter) Ausführung realisiert werden. Für die Startfunktion stehen der automatische, manuelle oder überwachte Start an separaten Eingängen zur Verfügung. Dieses Sicherheitsschaltgerät verfügt als Ausgang über 4 sichere Relais-Schließerkontakte und 2 Relais-Öffnerkontakte. Die Versorgungsspannung beträgt 48-240 VAC/DC und die Anschlüsse erfolgen über abziehbare Federzugklemmen. Anwendung bis zum Sicherheitsniveau PL e in Kat 4 oder SIL3 lassen sich realisieren. Zur Montage läßt sich der Sicherheitsbaustein auf die Hutschiene aufrasten oder auf Platten per Schrauben befestigen., Herstellernummer: XPSBAC34AC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,71*
€ 108,75*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,13*
€ 108,85*
Lager 927
87 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,96*
€ 108,90*
Frei Haus
ab € 96,51*
€ 112,58*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,16*
€ 125,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,945*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Schneider Electric
XPSEC
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.