Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

197495 - Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 46 A, 22 kW, IP20/NEMA 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     927B-EAT000039006
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197495
EAN/GTIN:
     4015081940707
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 22kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v
DA1-34046FB-B20C - Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 46 A, 22 kW, IP20/NEMA 0, Funkentstörfilter, zusätzlicher Platinenschutz, FS4, Herstellernummer: 197495
Weitere Suchbegriffe: EATON, FILTER, FUNKENTSTÖRFILTER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.925,44*
€ 1.999,48*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.915,97*
€ 2.000,41*
Frei Haus
ab € 1.946,36*
€ 2.019,21*
Lager 927
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.086,46*
€ 2.163,04*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.186,15*
€ 2.273,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.163,04*
€ 2.574,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.153,71*
€ 2.562,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.110,28*
€ 2.511,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.086,46*
€ 2.482,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169121
ab € 55,46*
Zubehör
Eaton
169126
ab € 253,78*
Zubehör
Eaton
169133 DX-KEY-OLED
ab € 172,48*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,03*
Zubehör
Eaton
169036
ab € 55,40*
Zubehör
Eaton
169122
ab € 236,34*
Zubehör
Eaton
184504
ab € 167,59*
Zubehör
Eaton
169129
ab € 79,78*
Zubehör
Eaton
169136
ab € 115,63*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,18*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
172930
ab € 14,70*
Zubehör
Eaton
169124
ab € 236,22*
Zubehör
Eaton
169125
ab € 236,81*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.